Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrikli mikser, RW 1010

Elektrikli mikser, RW 1010

Ürün no. 07028410

EAN 4053479315225

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrikli mikser, RW 1010

Ürün no. 07028410
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
The compact 1010 W agitator with matching mixing tool is ideally suited for a wide range of mixing jobs up to a maximum volume of 40 litres.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. nominal voltaj

230 / 240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

1010 W

Güç çıkışı

505 W

1. viteste min./maks. rölanti devri

0-925 dev/dk

Nominal yükte 1. viteste min./maks. devir sayısı

0-680 dev/dk

Karışım hacmi

40 l

Maks. karıştırma sepeti çapı

120 mm

Makine ağırlığı

4,7 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Elektrikli mikser, RW 1010 dahil:
1 x
M14 dişli bağlantı

SP-CONNECTOR

Miktar: 1 x
1 x
Karıştırıcı uç R II

KARIŢTIRICI R II 590X120 M14

Miktar: 1 x