Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrikli kapı dili yuvası, Tip R, açmalı

Elektrikli kapı dili yuvası, Tip R, açmalı

Ürün no. 0688505730

EAN 4045727807514

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrikli kapı dili yuvası, Tip R, açmalı

Ürün no. 0688505730
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
Radius latch with release
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

Ahşap kapılar, Plastik kapılar, Metal kapılar

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

Kilit açma mekanizması ile

Evet

Kilitleme mekanizması ile

Hayır

DIN yönü

DIN R/L

Malzeme

Çelik/basınçlı çinko döküm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Min./maks. nominal voltaj

6 / 12 V/AC/DC

Min./maks. nominal akım

0,65-1,53 A

Elektrik direnci

6,5 Ohm

Yükseklik

76 mm

Genişlik

28,7 mm

Kalınlık

20,5 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kilit köşebendi, elektrikli kapı açıcı için

ANGLLOKPLT-(F.DROPN-EL)-R-SILVR-4-9-10

For use with electric strikes
x 1 ad.
Kilit köşebendi, elektrikli kapı açıcı için

ANGLLOKPLT-(F.DROPN-EL)-L-SILVR-4-9-10

For use with electric strikes