Elektrikli kapı dili yuv.,Tip RA,açmalı/tutmalı
Elektrikli kapı dili yuv.,Tip RA,açmalı/tutmalı
Ürün no. 0688505740
EAN 4045727807521
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Ahşap kapılar, Plastik kapılar, Metal kapılar |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Kilit açma mekanizması ile | Evet |
Kilitleme mekanizması ile | Evet |
DIN yönü | DIN R/L |
Malzeme | Çelik/basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Min./maks. nominal voltaj | 6 / 12 V/AC/DC |
Min./maks. nominal akım | 0,65-1,53 A |
Elektrik direnci | 6,5 Ohm |
Yükseklik | 76 mm |
Genişlik | 28,7 mm |
Kalınlık | 20,5 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!