Elektrikli fren hava alma cihazı
Elektrikli fren hava alma cihazı, 5 litre
ELEKTRİKLİ FREN HAVA ALMA CİHAZI-(2BAR)
Ürün no. 071455625
EAN 4038898302308
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Çalışma basıncı 2 bar (ayarlanamaz)
5 litreye kadar orijinal teneke kutudan çalışır
Zaman alan tortu ayırma ve fren hidroliği köpüklenmesi veya su emme tehlikesi yoktur.
Havanın içeri çekilmesini önlemek için teneke kutu boşaldığında kapanır
Kabı değiştirirken cihazın havasını almak için zaman harcanmaz.
Araçtan basıncı alarak ayırma
Fren hidroliği püskürtülmeden doldurma hortumunu çıkarmanız yeterlidir.
Yüksek kaliteli epoksi kaplama
Özellikle fren hidroliğine karşı dayanıklı
Teslimat kapsamı:
- Teneke kutu yuvası ve 3 adet kauçuk koni bulunan cihaz
- Euro adaptör ürün no. 071455 301 (E 20, hemen hemen tüm Avrupa yolcu araçları için)
Yalnızca mineral yağ içermeyen fren hidrolikleri kullanılmalıdır
Veri sayfaları(X)
Lastik hizmetleri, doldurma istasyonları, motosiklet atölyeleri ve alternatif fren hidroliği için ikinci bir cihaz olarak idealdir.
Maks. içerik | 5 l |
Besleme hortumu uzunluğu | 350 cm |
ABS-uyumlu | Evet |
Uzunluk | 300 mm |
Genişlik | 200 mm |
Kablo uzunluğu | 450 cm |
Yükseklik | 300 mm |
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Ağırlık | 6 kg |