Elektrikli fren hava alma cihazı
Elektrikli fren hava alma cihazı ABSG
ELEKTRİKLİ FREN HAVA ALMA CİHAZI(0-4BAR)
Ürün no. 071455624
EAN 4045727560419
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Basınç 0,4 - 4 bar arasında sürekli olarak ayarlanabilir
ABS'li tüm araçlar için uygundur (belirtilen çalışma basınçları).
12 litreye kadar orijinal teneke kutudan çalışır
Zaman alan tortu ayırma işlemi ve nem emme tehlikesi yoktur.
Havanın içeri çekilmesini önlemek için teneke kutu boşaldığında kapanır
Kabı değiştirirken zaman alan cihaz havasını alma işlemi gerekmez.
Ek alçak basınç testi
Kolay ve hızlı fren sistemi kaçak testi ve rahat hareket için fren pistonlarının kontrolü.
Çalışma yüksekliğinde kumandalı seyyar cihaz
Yorulmadan rahat çalışma.
Yüksek kaliteli epoksi kaplama
Özellikle fren hidroliğine karşı dayanıklı.
Teslimat kapsamı:
- Adaptör saklama bölmeli araba
- Teneke kutu contası için üniversal koni
- Ön tahliye için emme cihazı
- Euro adaptör ürün no. 071455 301 (E 20, birçok Avrupa yolcu aracı için)
Yalnızca mineral yağ içermeyen fren hidrolikleri kullanılmalıdır
Veri sayfaları(X)
Maks. içerik | 12 l |
Min./maks. çalışma basıncı | 0,4-4 bar |
Besleme hortumu uzunluğu | 350 cm |
ABS-uyumlu | Evet |
Elektrohidrolik frenler için uygun | Evet |
Uzunluk | 340 mm |
Genişlik | 290 mm |
Kablo uzunluğu | 450 cm |
Yükseklik | 980 mm |
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Ağırlık | 12 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!