Elektrikli fren hava alma cihazı, 60 litre
Elektrikli fren hava alma cihazı, 60 litre
Ürün no. 071455622
EAN 4045727558935
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Maks. içerik | 60 l |
Min./maks. çalışma basıncı | 0,4-3,5 bar |
Besleme hortumu uzunluğu | 350 cm |
ABS-uyumlu | Evet |
Elektrohidrolik frenler için uygun | Evet |
Uzunluk | 64 cm |
Genişlik | 51 cm |
Kablo uzunluğu | 480 cm |
Yükseklik | 98 cm |
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Ağırlık | 22 kg |
Diş tipi | Konik dış boru dişi, Whitworth |
Diş tipi x nominal çap (inç) | R 2 in |