Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrikli duvar kanal açma makinesi MSF 40

Elektrikli duvar kanal açma makinesi MSF 40

Ürün no. 07024161

EAN 4056807255293

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrikli duvar kanal açma makinesi MSF 40

Ürün no. 07024161
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
Extremely powerful wall slitting cutter with 1900 W motor, including two diamond cutting discs 125 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Güç girişi

1900 W

Min./maks. rölanti devri

0-8200 dev/dk

Maks. kesme diski çapı

125 mm

Min./maks. kesme derinliği

10-40 mm

Min./maks. kesme genişliği

9-35 mm

Makine ağırlığı

3,9 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Elektrikli duvar kanal açma makinesi MSF 40 dahil:
1 x
MSF 40 için boş çanta

CASE-EMPTY-MSF40

Miktar: 1 x
1 x
Yarma keskisi

SLOT CHISEL

Miktar: 1 x
1 x
Çift başlı anahtar

SP-PIN SPANNER

Miktar: 1 x
Diamond cutting disc LS RS plus construction site
2 x
Diamond cutting disc LS RS plus construction site

CUTDISC-DIA-LS-RSP-CNST-BR22,23-D125MM

Açıklama:
125 mm
Premium diamond cutting disc specially developed for all construction trades with enormous versatility, extremely high service life and cut quality, maximum cutting speed. The perfect disc for all angle grinders and wall slitting cutters
Miktar: 2 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ISS DN 35 için üniversal bağlantı manşonu

UNISLEV-F.VC-ISS-NW35

x 1 ad.
Üniversal geçmeli bağlantı manşonu, antistatik

UNISLEV-ANTISTAT-F.VC-NW35

x 1 ad.
Duvarda kanal açma için elmas kesme diski kombi

CUTDISC-DIA-COMBI-F.WC-TH24-BR22,23-D125

For fast cutting and simultaneous milling of cable ducts with wall slitting cutters with at least 1800 W. The laborious and time-consuming removal of the centre bar is no longer necessary.