Elektrikli dekupaj testeresi, STP 150 Power-S
Elektrikli dekupaj testeresi, STP 150 Power-S
Ürün no. 57067022
EAN 4056807231921
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 780 W |
Min./maks. rölanti strok hızı | 500-3100 dev/dk |
Sarkaç stroku kademe sayısı | 4 ADET |
Strok uzunluğu | 26 mm |
Ahşapta maks. kesme derinliği | 150 mm |
Çelikte maks. kesme derinliği | 10 mm |
Alüminyumda maks. kesme derinliği | 20 mm |
Şaft | Çabuk değiştirme tutucusu |
Makine ağırlığı | 2,6 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Fonksiyonlar | Elektronik tork ayarı, Testere bıçağı hızlı değiştirme sistemi, Toz çıkarıcı (aksesuar) |
DEKUPJ.UCU(M.BLADE)AHŞ.117MM 2DİŞ(5 AD)
DEKUPJ.UCU(M.BLADE)İNŞ.132MM 2,4DİŞ(5AD)
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)