Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrikli dekupaj testeresi, STP 140 EXACT-S

Elektrikli dekupaj testeresi, STP 140 EXACT-S

Ürün no. 57067002

EAN 4056807231617

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrikli dekupaj testeresi, STP 140 EXACT-S

Ürün no. 57067002
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
Especially for high-precision work
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

800 W

Min./maks. rölanti strok hızı

800-3000 dev/dk

Sarkaç stroku kademe sayısı

4 ADET

Strok uzunluğu

26 mm

Ahşapta maks. kesme derinliği

140 mm

Çelikte maks. kesme derinliği

10 mm

Alüminyumda maks. kesme derinliği

20 mm

Şaft

Çabuk değiştirme tutucusu

Makine ağırlığı

2,2 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Fonksiyonlar

Testere bıçağı hızlı değiştirme sistemi, Yeniden çalışma koruması

Elektrikli dekupaj testeresi, STP 140 EXACT-S dahil:
1 x
Emme

SP-SUCTION SLEEVE

Miktar: 1 x
1 x
Kıymık önleme cihazı

SP-INSERT-PIECE

Miktar: 1 x
1 x
Jigsaw blade 3S Multiblade Metal

DEKUPJ.UCU(M.BLADE)MET.100MM 1,2DİŞ(5AD)

Açıklama:
100 mm; 1,2-2,6 mm
The progressive tooth pitch makes it ideal for thin and thick materials while at the same time cutting quickly
Miktar: 1 x
1 x
Dekupaj ucu, ahşap, üç yıldız Multiblade dekupaj ucu

DEKUPJ.UCU(M.BLADE)AHŞ.117MM 2DİŞ(5 AD)

Açıklama:
Min./maks. diş aralığı: 2-3 mm; Çalışma uzunluğu: 90 mm
Kademeli diş aralığıyla hem ince hem de kalın malzemeler için idealdir ve aynı zamanda hızlı kesim sağlar.
Miktar: 1 x
1 x
Dekupaj ucu, inşaat, üç yıldız Multiblade dekupaj ucu

DEKUPJ.UCU(M.BLADE)İNŞ.132MM 2,4DİŞ(5AD)

Açıklama:
132 mm; 2,4-5 mm
Kademeli diş aralığıyla hem ince hem de kalın malzemeler için idealdir ve aynı zamanda hızlı kesim sağlar.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Açıklama: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Miktar: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)

Açıklama: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Miktar: 1 x