Elektrikli darbeli matkap/kırıcı delici, BMH 32-XE
Elektrikli darbeli matkap/kırıcı delici, BMH 32-XE
Ürün no. 07025432
EAN 4056807135700
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 900 W |
Güç çıkışı | 550 W |
Min./maks. rölanti devri | 0-760 dev/dk |
Min./maks. darbe hızı | 0-3600 dev/dk |
Şaft | SDS-Plus için uygun |
Darbe enerjisi | 4,2 J |
Betonda min./maks. delme çapı | 6-32 mm |
Optimum performans için önerilen min./maks. delme aralığı (betonda) | 12-24 mm |
Betondaki dakikada maks. delme kapasitesi (hacim) | 75 cm³ |
Duvarda oyuk karot pançının maks. delme çapı | 90 mm |
Çelikte maks. delme çapı | 13 mm |
Ahşapta maks. delme çapı | 32 mm |
Makine ağırlığı | 4,7 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |