Elektrikli dairesel testere,HKS 65-E POWER
Elektrikli dairesel testere,HKS 65-E POWER
EL.DAİRESEL EL TESTERESİ(HKS65E)POWER
Ürün no. 57066000
EAN 4053479289588
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1800 W |
Min./maks. rölanti devri | 2300-5000 dev/dk |
Nominal yükte min./maks. devir sayısı | 1400-4000 dev/dk |
Delik çapı için uygun | 30 mm |
Maks. testere bıçağı çapı | 190 mm |
Min./maks. gönye açısı | 0-45 Derece |
90 derecede maks. kesme derinliği | 65 mm |
45 derecede maks. kesme derinliği | 48 mm |
Taban plakası uzunluğu x taban plakası genişliği | 327 x 203 mm |
Makine ağırlığı | 5,2 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |