Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrikli dairesel testere,HKS 55, birleşik

Elektrikli dairesel testere,HKS 55, birleşik

Ürün no. 07021570

EAN 4047376597273

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrikli dairesel testere,HKS 55, birleşik

Ürün no. 07021570
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
Extremely handy hand-held circular saw with immersion function for universal use.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

1200 W

Min./maks. rölanti devri

2000-5200 dev/dk

Delik çapı için uygun

20 mm

Maks. testere bıçağı çapı

160 mm

Min./maks. gönye açısı

0-45 Derece

90 derecede maks. kesme derinliği

55 mm

45 derecede maks. kesme derinliği

40 mm

Makine ağırlığı

3,7 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Elektrikli dairesel testere,HKS 55, birleşik dahil:
1 x
Tepsi testere

TEPSİ TESTERE 160 MM 40 DİŞ

Açıklama: Universal for mobile use
Miktar: 1 x
1 x
Talaş boşaltma adaptörü

SP-ADAPTER

Miktar: 1 x
1 x
Paralel durdurucu

SP-PARALLELGUIDE

Miktar: 1 x
1 x
Altıgen anahtar

ALLEN KEY

Miktar: 1 x
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Elektrikli testereler, işkence

SCRCLMP-F.CRCLSAW

For fastening guide rail to the workpiece
x 2 ad.
Dairesel testere için kılavuz rayı

KILAVUZ RAY(HKS52-55-62/TKS59 İÇİN) 1,5M

AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A için uygundur
x 1 ad.
Kıymık koruması

SP-SHATTERPROTECTION-RUBBERSTRIP