Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrikli avuç içi taşlama makinesi GSL 700-E

Elk. avuç içi taşl. mak. GSL 700-E
EL.AVUÇ İÇİ TAŞLM.DÜZ/UZUN(GSL700-E)710W
GSL700-E

Ürün no. 07025210

EAN 4050641864833

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrikli avuç içi taşlama makinesi GSL 700-E

Ürün no. 07025210
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
Frezeleme ve taşlama işleri için uzun boyunlu üniversal makine.

Mil durdurma


Düğme ile cihazı kolayca durdurma ve farklı el aletleri gerektirmeden ekipman değişimi.



Kompakt ve hafif


Konik tasarımı sayesinde dar alanlarda rahat çalışma imkanı. Sonuç olarak dar yerlere kolayca ulaşılabilir.



Konfor ve güvenlik


  • Güvenli, rahat çalışma için çıkarılabilir kauçuk kapak ve ilave tutma sapı

  • Emniyet kapatması

Alet bloke olursa güç kaynağı hemen kesilir


  • Yeniden başlama koruması

Makinenin kazara yeniden başlamasını engellemek için


  • Aşırı ısınmaya karşı koruma

Motoru korumak için sigortalı kömürler



Uzun servis ömrü


Bobin bölgesindeki özel kaplama ile ızgara sayesinde toz geçirmez ve uzun süreli kullanım sağlar.



Esnek şaft için tahrik.



Uzun boyun



Kelepçeleme çerçevesi için uygun.

Not

Planet dişlisiz



Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Frezeleme ve taşlama işleri için

Nominal voltaj

230 V/AC

Güç girişi

710 W

Güç çıkışı

430 W

Min./maks. rölanti devri

10000-30500 dev/dk

Bağlama adaptörü çapı

6 mm

Kenetleme boynu çapı

43 mm

Makine ağırlığı

1,9 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Elektrikli avuç içi taşlama makinesi GSL 700-E dahil:
1 x
Düz taşlayıcı için bağlama adaptörü

COLLET-F.SRGRIND-D6MM

Açıklama:
6 mm
For holding the tool on straight grinders
Miktar: 1 x
Anahtar
1 x
Anahtar

SP-OPEN-ENDED SPANNER

Miktar: 1 x
1 x
Düz zımpara için kauçuk koruyucu başlık

SP-RUBER-PROTECTION-CAP-

Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Düz taşlayıcı için bağlama adaptörü

COLLET-F.SRGRIND-D3MM

For holding the tool on straight grinders
x 1 ad.
Düz taşlayıcı için bağlama adaptörü

COLLET-F.SRGRIND-D6MM

For holding the tool on straight grinders
x 1 ad.
Düz taşlayıcı için bağlama adaptörü

COLLET-F.SRGRIND-D8MM

For holding the tool on straight grinders
x 1 ad.
Düz taşlayıcı için gerdirme çerçevesi

TENSFRM-F.SRGRIND

For working with a flexible shaft
x 1 ad.
Esnek mil düz taşlama makinesi için

SHFT-FLEXIBLE-1,3M

Aleti düz taşlama makinelerinde doğru şekilde sürmek için
x 1 ad.
Kalıp taşlayıcı için esnek mil

COLLET-F.FLEXSHFT-D3MM

For mounting the flexible shaft on straight grinders
x 1 ad.
Kalıp taşlayıcı için esnek mil

COLLET-F.FLEXSHFT-D6MM

For mounting the flexible shaft on straight grinders
x 1 ad.
Kalıp taşlayıcı için esnek mil

COLLET-F.FLEXSHFT-D8MM

For mounting the flexible shaft on straight grinders