Elektrikli avuç içi taşlama makinesi GS 700-E
Elk. avuç içi taşl. mak. GS 700-E
EL.AVUÇ İÇİ TAŞLAM.DÜZ/KISA(GS700-E)710W
GS700-E
Ürün no. 07025200
EAN 4050641860439
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kompakt ve hafif
Yeni hafif makine tasarımı sayesinde
Konfor ve güvenlik
- Emniyet kapatması
Alet bloke olursa güç kaynağı hemen kesilir
- Yeniden başlama koruması
Makinenin kazara yeniden başlamasını engellemek için
- Aşırı ısınmaya karşı koruma
Motoru korumak için sigortalı kömürler
Uzun servis ömrü
Bobin bölgesindeki özel kaplama ile ızgara sayesinde toz geçirmez ve uzun süreli kullanım sağlar.
Esnek şaft için tahrik yoktur
Planet dişlisiz
Veri sayfaları(X)
Frezeleme ve taşlama işleri için
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Güç girişi | 710 W |
Güç çıkışı | 430 W |
Min./maks. rölanti devri | 13000-34000 dev/dk |
Bağlama adaptörü çapı | 6 mm |
Kenetleme boynu çapı | 43 mm |
Makine ağırlığı | 1,7 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |