Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrikli avuç içi taşlama mak.,EWS 7-125 BASIC

Elektrikli avuç içi taşlama mak.,EWS 7-125 BASIC

Ürün no. 57070150

EAN 4062856948444

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrikli avuç içi taşlama mak.,EWS 7-125 BASIC

Ürün no. 57070150
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
Handy 750 W angle grinder with small handle circumference. Ideal for light grinding and cutting work
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

750 W

Maks. rölanti devri

11500 dev/dk

Maks. kesme diski çapı

125 mm

Diş tipi x mil-diş çapı

M14

Makine ağırlığı

1,8 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Fonksiyonlar

Yeniden çalışma koruması

Elektrikli avuç içi taşlama mak.,EWS 7-125 BASIC dahil:
1 x
Miktar: 1 x
1 x
Avuç içi taşlama mak. için sıkıştırma somunu

CLMPNUT-F.ANGLGRIND

Miktar: 1 x
1 x
Koruyucu kapak

KORUYUCU KAPAK-D115(AVUÇİÇİ TAŞ.MAK.İÇN)

Açıklama: For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
Miktar: 1 x
1 x
Avuç içi taşlama mak. için pimli somun anahtarı

FCEWRNCH-F.ANGLGRIND

Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için

KESME TAŞI-SPEED-PASLANMZ-YŞL-D115X0,8MM

Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, kaporta panelleri vb. için.
x 25 ad.
Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için

KESME TAŞI-SPEED-PASLANMZ-YŞL-D125X0,8MM

Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, kaporta panelleri vb. için.
x 25 ad.
Paslanmaz çelik için kesme taşı

KESME TAŞI-PASLANMAZ İÇİN-YEŞİL-D115X1MM

Mükemmel performans değerlerine sahip, yüksek performanslı standart kesme taşı.
x 100 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Separation and extractor hood for angle grinders

SEPEXTRHOOD-EXPERT-D115/125

Extractor hood clip for angle grinders with diameter 125 mm for low-dust dry cutting
x 1 ad.
Separator and extractor hood WS - clip

SEPEXTRHOOD-CLIP-AG-D125

Extractor hood clip for angle grinders with diameter 125 mm for low-dust dry cutting
x 1 ad.
Avuç içi taşl.mak. için ayırma korum.kapak klipsi

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM

For working with bonded cutting discs