Elektrikli avuç içi taşlama mak.,EWS 24-230
Elektrikli avuç içi taşlama mak.,EWS 24-230
Ürün no. 070244610
EAN 4049557469263
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 2400 W |
Maks. rölanti devri | 6600 dev/dk |
Min. rölanti devri | 0 dev/dk |
Maks. kesme diski çapı | 230 mm |
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Makine ağırlığı | 5,8 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |