Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrikçi takım çantası, Universal 38 parça

Elektrikçi takım çantası, Universal 38 parça

Ürün no. 096593 112

EAN 4024835349864

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrikçi takım çantası, Universal 38 parça

Ürün no. 096593 112
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
The all-rounder for electricians, including 2 m folding rule.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x yükseklik

470 x 375 x 205 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

38 ADET

Elektrikçi takım çantası, Universal 38 parça dahil:
1 x
Steel enclosed tape measure

MSRETPE-ST-CAPSULE-L10M

Miktar: 1 x
1 x
Cable knife with Linerlock

CBLKNFE-W.LINERLOCK

Açıklama: Safe handling thanks to liner lock
Miktar: 1 x
1 x
Üniversal testere

BOWSAW-UNI-HND-VARIABEL

Açıklama: For sawing in hard-to-reach places
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, düz

DÜZ TORNVD.VDE-DIN7437-IEC900-0,4X2,5X80

Açıklama:
0,4 x 2,5 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, düz

DÜZ TORNVİD.VDE-DIN7437-IEC900-0,8X4X100

Açıklama:
0,8 x 4,0 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, düz

DÜZ TORNV.VDE-DIN7437-IEC900-1,2X6,5X150

Açıklama:
1,2 x 6,5 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, düz

DÜZ TORNVD.VDE-DIN7437-IEC900-1,6X8X200

Açıklama:
1,6 x 8,0 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE yıldız tornavida, PH

YILDIZ TORNAVD.VDE-DIN7438-IEC900-PH1-80

Açıklama:
PH1; 1
Miktar: 1 x
1 x
VDE yıldız tornavida, PH

YILD.TORNAVD.VDE-DIN7438-IEC900-PH2-100

Açıklama:
PH2; 2
Miktar: 1 x
1 x
VDE yıldız tornavida, PH

YILD.TORNAVD.VDE-DIN7438-IEC900-PH3-150

Açıklama:
PH3; 3
Miktar: 1 x
1 x
Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-6X7-125MM

Açıklama:
6 x 7 mm
Tasarım: Metrik
Miktar: 1 x
1 x
Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-8X9-138MM

Açıklama:
8 x 9 mm
Tasarım: Metrik
Miktar: 1 x
1 x
Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-10X11-158MM

Açıklama:
10 x 11 mm
Tasarım: Metrik
Miktar: 1 x
1 x
Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-12X13-175MM

Açıklama:
12 x 13 mm
Tasarım: Metrik
Miktar: 1 x
1 x
Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-14X15-185MM

Açıklama:
14 x 15 mm
Tasarım: Metrik
Miktar: 1 x
1 x
Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-18X19-225MM

Açıklama:
18 x 19 mm
Tasarım: Metrik
Miktar: 1 x
1 x
Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-20X22-238MM

Açıklama:
20 x 22 mm
Tasarım: Metrik
Miktar: 1 x
1 x
Papağan pense DIN ISO 8976

PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-250MM

Açıklama:
250 mm
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran papağan pensesi
Miktar: 1 x
1 x
VDE kablo sıyırma pensesi 2K saplı IEC 60900

WRESTR-ADJ-VDE-160MM

Açıklama: Precise, effortless stripping of cables and wires with plastic or rubber insulation.
Miktar: 1 x
1 x
VDE yan keski DIN ISO 5749 IEC 60900

YAN KESKİ-VDE-DIN/ISO5749-IEC60900-160MM

Açıklama:
160 mm
Erişilmesi zor alanlar da dahil, sert ve yumuşak tel ve kabloları kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
VDE kombine pensesi DIN ISO 5746 IEC 60900

PENSE-VDE-DIN/ISO5746-IEC60900-180MM

Açıklama: Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
VDE kargaburun pense, DIN ISO 5745, IEC 60900

KARGABURN-VDE-DIN/ISO5745-IEC60900-200MM

Açıklama:
200 mm
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Elektrikçi makası

İNCE KABLO KESİM MAKASI-140MM

Açıklama: Mat kaplamalı sertleştirilmiş paslanmaz çelik
Miktar: 1 x
1 x
Montaj cımbızı X-Hieb

PRECTWZR-145MM

Miktar: 1 x
1 x
Sıyırma bıçağı AM 280

KABLO SOYMA BIÇAĞI-160X29X30MM

Açıklama: Ø 28 mm'ye kadar tüm yaygın yuvarlak kabloları sıyırmak için kanca bıçaklı sıyırma bıçağı
Miktar: 1 x
1 x
Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-16X17-205MM

Açıklama:
16 x 17 mm
Tasarım: Metrik
Miktar: 1 x
VDE kablo makası, dövme kafa
1 x
VDE kablo makası, dövme kafa

CBLCTR-VDE-CBLD12MM

Açıklama: For multi-wire copper and aluminium cables
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, altıgen lokma

ALYAN ANAHTAR-KISA-2MM

Açıklama:
2 mm
Kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, altıgen lokma

ALLEN ANAHTAR-KISA-2,5MM

Açıklama:
2,5 mm
Kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, altıgen lokma

ALLEN ANAHTAR-KISA-3MM

Açıklama:
3 mm
Kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, altıgen lokma

ALLEN ANAHTAR-KISA-4MM

Açıklama:
4 mm
Kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, altıgen lokma

ALLEN ANAHTAR-KISA-5MM

Açıklama:
5 mm
Kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, altıgen lokma

ALLEN ANAHTAR-KISA-6MM

Açıklama:
6 mm
Kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, altıgen lokma

ALLEN ANAHTAR-KISA-8MM

Açıklama:
8 mm
Kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, altıgen lokma

ALYAN ANAHTAR-KISA-10MM

Açıklama:
10 mm
Kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Devre test ekipmanı Beeper Plus

AKIMÖLÇER-300V

Açıklama: For continuity testing of wires, fuses, light bulbs etc.
Miktar: 1 x
1 x
Mekanikçi çekici

ÇEKİÇ-AHŞAP SAPLI-DIN1041-320MM-500G

Açıklama:
Çekiç ağırlığı: 500 g
DIN 1041'e uygun, Alman tipi, çift kavisli tutma sapı
Miktar: 1 x
1 x
Takım çantası

TLCASE-ELECTRICIAN-EMPTY-470X375X205

Açıklama: Robust and impact-resistant service case with two removable tool trays and tool pockets
Miktar: 1 x