Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrikçi küçük su terazisi

Elektrikçi küçük su terazisi
METAL SU TERAZİSİ MIKNATISLI 67X19X41

Ürün no. 0714644510

EAN 4050642403048

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrikçi küçük su terazisi

Ürün no. 0714644510
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
Anahtarların ve prizlerin hizalanması için su terazisi

Metal yüzeylerde çok güçlü tutunma


Ekstra güçlü nadir topraklama mıknatısı



Harika okuma ve uzun kullanma süresi


Paslanmaz okuma halkaları ile akrilik camdan yapılmış seviye bloğu



Sıvı renk solması olmaz, değişen sıcaklıklarda maksimum hassasiyet


UV ışınlarına yüksek derece dayanıklı floresan seviye sıvısı



Standart su terazisi gibi kullanılabilir


İlave zemin ölçüm yüzeyi

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

67 mm

Yükseklik (H)

18 mm

Genişlik (B)

41 mm

Mıknatıs sayısı

1 ADET

Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına)

1 mm/m

Başüstü ölçümleri için ölçüm doğruluğu (uzunluk başına)

1 mm/m

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler