Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrikçi kanal keskisi

Elektrikçi kanal keskisi
ELEKTRİKÇİ KANAL KESKİSİ G32XL250MM

Ürün no. 071463 34

EAN 4011231720069

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrikçi kanal keskisi

Ürün no. 071463 34
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
2 oval bıçaklı kanal keskisi, düz oval

Krom vanadyum havayla sertleştirilmiş çelik



Çekiç kafasında çıkıntı oluşumunu veya parçalara ayrılmayı önler


Sertleştirilmiş darbeye karşı güvenli kafa.



Tamamen sertleştirilmiş mil


Özellikle sert ve bu sayede aşınmaya karşı dirençli.



Bileylenebilir çene



Yağa dirençli PVC tutma sapı


Vurma sırasında kaymadan kaynaklanan el yaralanmalarını önler.



Geri tepme darbeleri


Tutma sapı tarafından emilir ve ele aktarılmaz.



Sekizgen tutma sapı


Aletlerin örn. iskelede yuvarlanmasını önler.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

250 mm

Kesici kenar genişliği (S)

32 mm

Örtüşen yüzey uzunluğu x genişliği

23 x 13 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler