Elektrik prizi test ekipmanı B
Elektrik prizi test ekipmanı B
Ürün no. 071553 003
EAN 4050641837134
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ekran | LED |
Min./maks. voltaj aralığı AC | 220-240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
IP koruma sınıfı | IP 40 |
Yüksek gerilim koruma kategorisi | CAT II/300V |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 0 - 50 °C |
Malzeme | ABS/PC |
Renk | Gri, Siyah |