Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrik prizi test ekipmanı A FI/RCD aktivasyon

Elektrik prizi test ekipmanı A FI/RCD aktivasyon

Ürün no. 5634006001

EAN 4099618533327

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrik prizi test ekipmanı A FI/RCD aktivasyon

Ürün no. 5634006001
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
Enables quick and safe testing of safety sockets for connection faults. GFCI/RCD test circuit (30 mA at 230 V/AC)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

FI/RCD tetikleyicisi ile

Ekran

LED

Min./maks. voltaj aralığı AC

220-240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Değiştirilebilir yük

230V/AC'de 30 mA

IP koruma sınıfı

IP 40

Yüksek gerilim koruma kategorisi

CAT II/300V

Min./maks. sıcaklık koşulları

0 - 50 °C

Malzeme

ABS/PC

Renk

Gri, Siyah

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler