Elektrik kablosu makarası
Elektrik kablosu makarası
Ürün no. 077412
EAN 4011231773188
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kablo uzunluğu (rulo halinde) | 12 m |
Kablo tipi | H07RN-F3G1,5 mm² |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Nominal voltaj | 250 V/AC |
Güç (kablo sarılı) | 1380 W |
Güç (kablo açık) | 2300 W |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 0 - 50 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 350 x 170 x 315 mm |
Fiş tipi | F |