Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elektrik bağlantısı,topraklamalı,yaylı kapaklı

Elektrik bağlantısı,topraklamalı,yaylı kapaklı

Ürün no. 0969301421

EAN 4062856212606

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elektrik bağlantısı,topraklamalı,yaylı kapaklı

Ürün no. 0969301421
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
For cables up to 3G 2.5 mm²
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal akım

16 A

Nominal voltaj

250 V/AC

IP koruma sınıfı

IP 54

Maks. kablo çapı

13 mm

Tasarım

Kendini kapatan yaylı kapak ile

Malzeme

Kauçuk plastik

Renk

Siyah, Gri, Kırmızı

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kauçuk hortumlu hat H07RN-F

RBRHOSEWRE-(H07RN-F)-COL-BLCK-3G1,5SMM

Packaged goods
x 50 m