Elektrický úder, typ RA
El. otvírač dveří typu RA s aretací a uvolněním
SUCHEFF-EL-RA-OVNDSTERNG-ENITVZDLO
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Když je otvírač dveří krátce aktivován, mechanizmus otvírače se uvolní a zůstane uvolněný, dokud nebudou otevřeny dveře, přičemž umožní jednorázový průchod
- Funkci elektrického otvírače lze vypnout pomocí uvolňovací páčky, takže dveře budou volně průchozí bez kontaktu s elektrickým otvíračem
- Nastavitelná západka elektrického otvírače
- Symetrické pouzdro
Nelze použít na dveře s ochranou proti požáru/kouři.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro | Dřevěné dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
S odblokováním | Ano |
S aretací | Ano |
Směr DIN | DIN R/L |
Materiál | Ocel/ZD |
Povrch | ZN |
Min./max. jmenovité napětí | 6 / 12 V/AC/DC |
Min./max. jmenovitý proud | 0,65-1,53 A |
Elektrický odpor | 6.5 Ohm |
Výška | 76 mm |
Šířka | 28,7 mm |
Tloušťka | 20,5 mm |
Napájení | Napětí | Proud | Odolnost |
Provozní proud 6-12 V | 6 V AC | 0,65 A | 6,5 Ω |
6 V DC | 0,80 A | ||
12 V AC | 1,35 A | ||
12 V DC | 1,53 A |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!