Elektrické vrtací kladivo H 22-SLE
El. vrtací kladivo H 22-SLE
EL VRTACÍ KLADIVO H22-SLE
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Práce bez námahy
Ergonomický tvar a lehká konstrukce pro nepřetržitou práci bez známek únavy.
Datové listy(X)
Beton, zdivo
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 700 W |
Min./max. volnoběžné otáčky | 0-1250 ot/min |
Min./max. počet rázů | 0-4500 ot/min |
Druh upnutí nástroje | SDS-plus |
Síla rázu | 2.2 J |
Funkce | Pravý/levý chod |
Min./max. průměr vrtání do betonu | 4-22 mm |
Min./max. doporučený rozsah vrtání pro optimální výkon (v betonu) | 6-14 mm |
Max. průměr vrtání korunovým vrtákem do zdiva | 68 mm |
Hmotnost stroje | 2,4 kg |
Délka kabelu | 4 m |
![Prázdný kufr ORSY<SUP>® </SUP>200 Prázdný kufr ORSY<SUP>® </SUP>200](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1062486.jpg)
KUFR PRO MASTER90/15
CASEINRT-HNDTL-(H22-SLE, H24-MLE/MLS)
VRTÁK PLUS-QUADRO-L VARIO-6X165MM
ZEBRAVRTÁK PLUS-QUADRO-L-VARIO-8X165MM
ZEBRAKdyž při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů