Elektrická přímočará pila STP 140 EXACT-B S obloukovou rukojetí, ideální pro aplikace vyžadující vysokou přesnost
Přímočará pila, STP 140 EXACT-B
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochrana proti opětovnému rozběhu
Ochrana proti opětovnému rozběhu zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
Vysoká přesnost
Speciálně zkonstruované vodítko pilového listu minimalizuje průhyb pilového listu. Výsledkem je maximálně přesný řez
Klidný chod
Nízké vibrace pro maximálně klidný chod. Díky tomu se s nástrojem snáze manipuluje a zlepšuje se přesnost řezu
Optimální kontrola
Kompaktní lehká konstrukce s malým obvodem rukojeti poskytuje optimální kontrolu nad pilou
Snadná obsluha
Není potřeba další nářadí pro výměnu pilového listu nebo seřízení magnéziové patky
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 800 W |
Min./max. počet zdvihů při volnoběhu | 800-3000 ot/min |
Počet stupňů kyvadlového zdvihu | 4 ks |
Délka zdvihu | 26 mm |
Max. hloubka řezu ve dřevě | 140 mm |
Max. hloubka řezu v oceli | 10 mm |
Max. hloubka řezu v hliníku | 20 mm |
Druh upnutí nástroje | Rychlovýměnný držák |
Hmotnost stroje | 2,3 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Funkce | Rychlá výměna pilového listu |
![Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE](/is-bin/intershop.static/WFS/1401-B1-Site/-/cs_CZ/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
PILOVÉ PLÁTKY NA KOV 5KS, 100X1,0
PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO 5KS, 117X1,35
PILOVÉ PLÁTKY STAVBA 5KS, 132X1,25
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů