Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Elegance S1P FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsschuh - HS ELEGANCE FLX S1P ESD WEITE 11 SWZ 40 Elegance S1P FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsschuh - HS ELEGANCE FLX S1P ESD WEITE 11 SWZ 40
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZhJXGV41xMI

Elegance S1P FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsschuh - HS ELEGANCE FLX S1P ESD WEITE 11 SWZ 40 - 1
Elegance S1P FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsschuh - HS ELEGANCE FLX S1P ESD WEITE 11 SWZ 40 - 2

Elegance S1P FLEXITEC® ESD-Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S1P FLEXITEC Elegance
HS ELEGANCE FLX S1P ESD WEITE 11 SWZ 40

Art.-Nr. M016031040
EAN 4250856246343
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
Dieser Sicherheitsschuh sorgt für Schutz und idealen Komfort bei der Arbeit. Er besticht zudem mit seinem sportlich-lässigen Design.
  • Atmungsaktives Textilmaterial

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • FLEXITEC® Technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-Weitensohle, ESD

  • Ca. 590 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

40

Obermaterial Schuhe

Textil

Sicherheitskategorie

S1P

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC

Typbezeichnung

Halbschuh

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 90CM

MODYF
Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
Socken 4er-Pack

SOCKEN ROBUST 4ER PACK SCHWARZ 39-42

MODYF
Robuste Socken mit optimaler Passform. Diese Socken sind für viele Aktivitäten optimal geeignet.
x 1 St.
Socken 4er-Pack

SOCKEN ROBUST 4ER PACK SCHWARZ 43-46

MODYF
Robuste Socken mit optimaler Passform. Diese Socken sind für viele Aktivitäten optimal geeignet.
x 1 St.