Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Electronic refrigerant leak detector

Electronic refrigerant leak detector

Varunr. 0764000700
EAN-nummer 4050642659414
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
To detect leaks of CFC, HFC and HCFC refrigerant (including mixtures), also suitable for HFO 1234YF
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Electronic refrigerant leak detector ingår:
4 x
Alkaline battery High Power

BTRY-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Beskrivning:
1.5 V/DC; MIGNON AA, LR6, AM3
Battery power for energy-intensive applications
Mängd: 4 x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Reservdelar för den här produkten:
Measuring sensor elec. refrigerant leak detector

MRSESENSO-(F.REFRIG-LKDET)-HALO