Electronic RFID combination lock TwinPad
Electronic RFID combination lock TwinPad
Ürün no. 0683532922
EAN 4062856699537
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk | 107 mm |
Genişlik | 56 mm |
RFID tipi | Mifare Classic, Mifare Desfire Evo II |
Maks. kapı kalınlığı için uygun | 32 mm |
Renk | Siyah |
Maks. sıcaklık koşulları | 55 °C |
Min. sıcaklık koşulları | -25 °C |
Akü tasarımı | 1,5 V Mignon AA |
Okuma mesafesi maks. | 10 mm |
Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü | yaklaşık 10.000 kilitleme çevrimi |
Malzeme | Plastik |
Maks. çalışma akımı | 120 mA |
Maks. durgun akım | 30 µA |
Min. okuma mesafesi | 5 mm |
Min./maks. okuma mesafesi | 5-10 mm |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 4 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 220,300 g |
Kalınlık | 13 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -25 - 55 °C |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Alkali |
Uygulama alanındaki maks. bağıl nem | 85 % |
Uygulama alanındaki min. bağıl nem | 10 % |
Uygulama alanındaki min./maks. bağıl nem | 10-85 % |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!