Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Electronic RFID combination lock TwinPad

Electronic RFID combination lock TwinPad

Art. 0683532922

EAN 4062856699537

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Electronic RFID combination lock TwinPad

Art. 0683532922
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
The furniture lock opens by entering a code or using a transponder
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

107 mm

Largura

56 mm

Tipo RFID

Mifare Classic, Mifare Desfire Evo II

Adequado para espessura máx. de porta

32 mm

Cor

Preto

Condições de temperatura máx.

55 °C

Condições de temperatura mín.

-25 °C

Designação da bateria

1,5 V Mignon AA

Distância máx. de leitura

10 mm

Vida útil da bateria

Aprox. 10000 ciclos de bloqueio

Material

Plástico

Corrente operacional máx.

120 mA

Corrente máx. quiescente

30 µA

Distância mín. de leitura

5 mm

Distância mín./máx. de leitura

5-10 mm

Número de baterias recarregáveis/baterias

4 UNID

Peso unitário

220,300 g

Espessura

13 mm

Condições de temperatura mín./máx.

-25 a 55 °C

Tipo de bateria recarregável/bateria

Alcali

Humidade relativa máx. na área de aplicação

85 %

Humidade relativa mín. na área de aplicação

10 %

Humidade relativa mín./máx. na área de aplicação

10-85 %

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pilha alcalina

PILHA ALCALINA AA LR6

Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Batente angular pequeno MS 5000

BATENTE PEQUENO

Pequeno
x 20 Un.
Transponder card RFID

TRANSPNDRCARD-(F.FRNLOK-EL)-13,56MHZ

Allows comfortable handling and can be easily stowed away
x 1 Un.
Transponder card RFID

TRANSPNDRCARD-(F.FRNLOK-EL)-13,56MHZ

Allows comfortable handling and can be easily stowed away
x 1 Un.
Key chip RFID transponder

KEYCHIP-F.FRNLOK-EL

RFID key rings are handier than cards
x 1 Un.
Transponder wristband RFID

WRISTBA-(F.FRNLOK-EL)-BLCK

The transponder wristband is worn like a wristwatch, allowing quick, safe use
x 10 Un.
Dobradiça Tiomos Tipmatic Plus Click-on

DOB TIOMOS 110 TIPMATIC PLUS C0

Dobradiça com abertura automática para partes frontais sem pegas