Electronic RFID combination lock TwinPad
Electronic RFID combination lock TwinPad
Cikksz. 0683532922
EAN 4062856699537
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság | 107 mm |
Szélesség | 56 mm |
RFID típus | Mifare Classic, Mifare Desfire Evo II |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 32 mm |
Szín | Fekete |
Max. hőmérsékleti feltételek | 55 °C |
Min. hőmérsékleti feltételek | -25 °C |
Akkumulátor megnevezése | 1,5 V mignon AA |
Leolvasási távolság max. | 10 mm |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam | kb. 10000 záróciklus |
Anyag | Műanyag |
Max. működési áram | 120 mA |
Max. nyugalmi áram | 30 µA |
Min. leolvasási távolság | 5 mm |
Min./max. leolvasási távolság | 5-10 mm |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 4 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 220,300 g |
Vastagság | 13 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -25 eddig: 55 °C |
Tölthető akku/akku típusa | Alkáli |
Alkalmazási terület max. páratartalom | 85 % |
Alkalmazási terület min. páratartalom | 10 % |
Alkalmazási terület min./max. páratartalom | 10-85 % |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!