Electrodo de soldadura fundición 100 negro
Electrodo de soldadura fundición 100 negro
ELECTRODO-H-FUNDIDO-D2,5X300MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Buena soldabilidad
- Arco estable
El electrodo se puede soldar con el polo positivo o negativo de corriente continua y con corriente alterna.
Hojas de datos(X)
Electrodo de níquel puro para soldadura en frío y soldadura semifría de fundición gris, reparación de soldaduras, soldadura de sellado de sopladuras y grietas en las piezas de fundición, conexiones: El metal de soldadura de este electrodo es de contorno suave, por lo que el metal se puede extraer fácilmente y es muy resistente a la formación de grietas.
Diámetro del alambre (Ø) | 2,5 mm |
Longitud | 300 mm |
Corriente mínima/máxima | 55-110 A |
Peso | 2 kg |
Normas | ISO 1071 |
American Welding Society (AWS) | A 5,15 |
Color | Negro |
Corriente mínima | 55 A |
Corriente máxima | 110 A |