Electrodo de soldadura Inox 29.9 amarillo
Electrodo de soldadura INOX 29.9 amarillo
ELECTRODO-INOX-29,9-D3,25X350MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Textura de soldadura lisa
- Bajo nivel de pérdidas por salpicaduras
- Fácil eliminación de escoria
El electrodo se puede soldar con el polo positivo de corriente continua y con corriente alterna.
Hojas de datos(X)
- En el caso de aceros difíciles de soldar, la aplicación suelda sobre herramientas de trabajo en caliente y también raíles, rodillos y moldes de compresión de plástico. Tensión dura que iguala las capas intermedias en soldaduras duras. Juntas soldadas resistentes en aceros de mayor resistencia y entre diferentes tipos de materiales. Juntas soldadas en acero de manganeso austenítico.
- También adecuado para trabajar con acero inoxidable A4, St37 y material base 1.3401
Diámetro del alambre (Ø) | 3,2 mm |
Longitud | 350 mm |
Corriente mínima/máxima | 55-120 A |
Peso | 1,9 kg |
Normas | ISO 3581 |
Material | Acero inoxidable 1,4337 |
American Welding Society (AWS) | A 5.4: E 312-17 |
Recubrimiento del electrodo de soldadura | Rutilo |
Color | Amarillo |
Resistencia mínima a la tracción | 660 N/mm² |
Corriente mínima | 55 A |
Corriente máxima | 120 A |
Alargamiento longitudinal mínimo | 20 % |