Electrodo de extracción PinPuller® Power
Electrodo soldable PinPuller Power 29 recto
AY-ELECT-DRSW-F.PINPULLER-29FOLD
PIN PULLER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Amplia variedad de aplicaciones
- Martillo de inercia pesado
- Accesorio de extracción para plantilla de enderezado
- Barra de extracción
Adecuado para uso universal
Distribución óptima de la potencia con numerosos electrodos en 2 filas a intervalos muy cortos
Sin formación de protuberancias, sin debilitamiento innecesario del material
A diferencia del alambre corrugado, los electrodos soldables se pueden soldar más de 1000 veces
Eficaz y económico
Gracias al cojinete aislado de cada electrodo, solo se necesita una potencia de soldadura mínima
Baja entrada de calor en la chapa
Los electrodos individuales se sueldan rápidamente y son fáciles de quitar girándolos
Ahorra un tiempo de trabajo valioso
Hojas de datos(X)
Especialmente adecuado para altas fuerzas de tracción con 29 electrodos
Diseño | Rectos |
Número de filas | 2 Uds |
Número de electrodos | 29 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 343 g |