Electrodo de extracción PinPuller® Power
Electrodo soldable PinPuller Power curvado
AY-ELECT-DRSW-F.PINPULLER-27FOLD
PIN PULLER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Amplia variedad de aplicaciones
- Martillo de inercia pesado
- Accesorio de extracción para plantilla de enderezado
- Barra de extracción
Adecuado para uso universal
Electrodo soldable curvado exclusivo para renovar los pasos de rueda
- Refleja la tendencia hacia superficies de paso de rueda anchas y planas
- El radio del electrodo se adapta perfectamente al 95 % de todos los pasos de rueda
Distribución óptima de la potencia con numerosos electrodos en 2 filas a intervalos muy cortos
Sin formación de protuberancias, sin debilitamiento innecesario del material
A diferencia del alambre corrugado, los electrodos soldables se pueden soldar más de 1000 veces
Eficaz y económico
Gracias al cojinete aislado de cada electrodo, solo se necesita una potencia de soldadura mínima
Baja entrada de calor en la chapa
Los electrodos individuales se sueldan rápidamente y son fáciles de quitar girándolos
Ahorra un tiempo de trabajo valioso
Hojas de datos(X)
Diseño | Curvada |
Número de filas | 2 Uds |
Número de electrodos | 27 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 319 g |