Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Electrode welding inverter ESI 160

Electrode welding inverter ESI 160
ELTRDWELD-ESI160-ASSEMBLEYPACK
MASTER

Varunr. 5952000162
EAN-nummer 4046777426151
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
Digitally controlled electrode welding inverter. Your starter device for all e-hand applications
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Nominell spänning

230 V/AC

Svetsbara elektroder

1,5 - 4,0 mm

Svetsbara TIG-svetsstavar

1,0 - 2,4 mm

Min./max. svetsström för elektrod-svetsning

10-150 A

Min./max. Svetsström för TIG-svetsning

15-160 A

I tid vid max. ström (40°C)

30 %

Svetsström vid ED 100 %

110 A

Svetsström vid ED 60 %

120 A

IP-skyddsklass

IP 23

Höjd

211 mm

Bredd

130 mm

Längd

337 mm

Svetsbart material, tjocklek

Stål upp till 10 mm
TIG-svetsstål/rostfritt stål 1 - 6 mm
Koppar 1 - 3 mm

Produktvikt (per artikel)

11824 g

Electrode welding inverter ESI 160 ingår:
Carrying case for electrode welding inverter
1 x
Carrying case for electrode welding inverter

CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK

Mängd: 1 x
1 x
Earth cable for welding system

JORDKABEL 25MM2 2,5M

Mängd: 1 x
1 x
Electrode welding cable

ELEKTRODSVETSKABEL 25MM2 3,5M

Mängd: 1 x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Welding electrode normal green

WELDELTRD-REGULAR/GREEN-2,0X300

Good weldability in all layers, even in a slightly inclined position (10–20°)
x 360 Antal
Welding electrode universal blue

WELDELTRD-UNI/BLUE-2,0X300

Good weldability in all positions, particularly in descending position.
x 480 Antal
Welding electrode normal green

SVETSELEKTROD-NORMAL-2,5X350

Good weldability in all layers, even in a slightly inclined position (10–20°)
x 220 Antal
Welding electrode universal blue

WELDELTRD-UNI/BLUE-2,5X350

Good weldability in all positions, particularly in descending position.
x 300 Antal
Welding electrode special white

WELDELTRD-SPECIAL/WHITE-2,5X350

Best weldability in awkward positions and for root welding.
x 200 Antal
Welding electrode INOX 4 red

WELDELTRD-INOX/4RED-2,5X300

Particularly suitable for A4 stainless steel
x 87 Antal
Welding electrode cast 100 black

WELDELTRD-CAST100-BLACK-2,5X300

Ideally suited for cast iron welds.
x 112 Antal
Welding electrode normal green

SVETSELEKTROD-NORMAL-3,2X350

Good weldability in all layers, even in a slightly inclined position (10–20°)
x 130 Antal
Welding electrode universal blue

WELDELTRD-UNI/BLUE-3,2X350

Good weldability in all positions, particularly in descending position.
x 190 Antal
Welding electrode special white

WELDELTRD-SPECIAL/WHITE-3,2X350

Best weldability in awkward positions and for root welding.
x 130 Antal
Welding electrode INOX 2 purple

WELDELTRD-INOX/2LILIC-3,2X350

Particularly suitable for A2 stainless steel
x 55 Antal
Welding electrode INOX 4 red

WELDELTRD-INOX/4RED-3,2X350

Particularly suitable for A4 stainless steel
x 53 Antal
TIG welding rod for stainless steel welding

WELDROD-TIG-1.4430-1,0MMX1M

x 5 Antal
TIG welding rod for stainless steel welding

WELDROD-TIG-1.4430-1,6MMX1M

x 5 Antal
TIG welding rod for stainless steel welding

WELDROD-TIG-1.4430-2,0MMX1M

x 5 Antal
TIG welding rod for stainless steel welding

WELDROD-TIG-1.4430-2,4MMX1M

x 5 Antal
TIG welding rod for stainless steel welding

WELDROD-TIG-1.4430-3,2MMX1M

x 5 Antal
WLV 17 TIG torch

TRCH-WIG-WLV17-(F.WELDINV-ESI150/200)