Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Electrician's hard hat, SH 2000-E-S

Electrician's hard hat, SH 2000-E-S

Varunr. 0899200236
EAN-nummer 4056807476698
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
Comfortable electrician’s hard hat with internal dial adjustment
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Färg

Vit

Min./max. storlek

51 cm-61 cm

Skyddshjälm för invändig utrustning

6-punkts

EN-standard

397
50365

Min. temperaturvillkor

-30 °C

Material

PE - polyetylen

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Electricians visor for SH-2000 fault arc cl. 1

ELVSR-(F.HARDHAT-SH2000)-CL1

Visor for protection against arcing Class 1 to 4 kA
x 1 Antal
Electricians visor for SH-2000 fault arc cl. 2

ELVSR-(F.HARDHAT-SH2000)-CL2

Visor for protection against arcing Class 2 to 7 kA
x 1 Antal
Ear defenders hard hat SH-2000 /SH-2000-E-S

EARDEFR-(F.HARDHAT-SH2000/SH2000E)

For helmet mounting on Hard hat SH 2000-S or Electrician's helmet SH-E 2000-S
x 1 Antal
Chin strap for hard hat Pheos

CHINSTRP-(F.HARDHAT-SH2000)-4PT
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
Reservdelar för den här produkten:
Sweat band for hard hat Pheos

SWBA-(F.HARDHAT-SH2000/MOUNTAINEER)

x 10 Antal