Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Electric power tool set sanitary II 5 pcs

Electric power tool set sanitary II 5 pcs
MASTER

Cikksz. 0988044667
EAN 4099618562396
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
5 pieces, consisting of rotary hammer drill H 28-MLS POWER, angle grinder EWS 19-125-EQAC POWER, hammer drill and chipping hammer BMH 45-XE, two-hand angle grinder EWS 24-230-S and industrial wet and dry vacuum cleaner ISS 30-L AUROMATIC
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Electric power tool set sanitary II 5 pcs:
1 x
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 30-L AUTOMATIC

EL IPARI PORSZÍVÓ ISS30-L AUTOMATA

MASTER
Leírás: Sokoldalú porszívó L-tanúsítvánnyal és automata szűrőtisztítással
Mennyiség: 1 x
1 x
Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230-S

SAROKCSISZOLÓ EWS 24-230-S

MASTER
Leírás:
230 V/AC
2400 W-os sarokcsiszoló gyorsszorító anyával, max. 230 mm-es átmérőjű korongokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Elektromos fúró- és vésőkalapács BMH 45-XE

EL FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCS BMH 45-XE

MASTER
Leírás: Nagy teljesítményű és rezgéscsillapított, 8 kg-os fúrókalapács/vésőkalapács SDS-max befogószárral.
Mennyiség: 1 x
1 x
EWS 19-125-EQAC POWER sarokcsiszoló

SAROKCSISZOLÓ-(EWS 19-125-EQAC POWER)

MASTER
Leírás: Nagy teljesítményű, kiválóan kezelhető, 1900 W-os sarokcsiszoló, amely gyors anyagleválasztást és maximális hatékonyságot biztosít
Mennyiség: 1 x
1 x
Ütvefúró, H 28-MLS POWER

ÜTVEFÚRÓ-ELEKTROMOS-H28-MLS-POWER

MASTER
Leírás: Rendkívül erős fúrókalapács, aktív rezgéscsillapítással és cserélhető fúrótokmánnyal, ideális sorozatos fúrásokhoz
Mennyiség: 1 x