Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Electric power tool set 6 pcs

Electric power tool set 6 pcs
MASTER

Cikksz. 0988044661
EAN 4099618562341
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
6 pieces, consisting of wall chaser MSF 40, diamond impact drill EDSB 160-E, industrial wet and dry vacuum cleaner ISS 40-M automatic, rotary hammer drill H 28-MLS POWER, drill and chisel hammer BMH 40-BL and hot air blower HLG 2000 COMPACT
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Electric power tool set 6 pcs:
1 x
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 40-M AUTOMATIC

IPARI PORSZÍVÓ ISS40-M AUTOMATA

MASTER
Leírás: Építkezéseken is használható sokoldalú és biztonságos porszívó M-tanúsítvánnyal és automatikus szűrőtisztítással
Mennyiség: 1 x
1 x
Horonymaró MSF 40

HORONYMARÓ MSF 40

MASTER
Leírás: Rendkívül nagy teljesítményű, 1900 W-os motorral rendelkező falhoronymaró két darab 125 mm-es gyémánt vágótárcsával
Mennyiség: 1 x
1 x
Fúró- és vésőkalapács, BMH 40-BL

FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCS-EL-(BMH40-BL)

MASTER
Leírás: Szénkefe nélküli fúró- és vésőkalapács SDS-max befogószárral, öntöttalumínium házzal és rezgésgátló mechanizmussal a maximális teljesítmény mellett történő kényelmes munkavégzéshez
Mennyiség: 1 x
1 x
Hőlégfúvó, HLG 2000 COMPACT

EL HŐLÉGFÚVÓ HLG 2000 COMPACT

MASTER
Leírás: Praktikus, könnyű kialakítás, 10 fokozatú hőmérséklet-szabályozás
Mennyiség: 1 x
1 x
Ütvefúró, H 28-MLS POWER

ÜTVEFÚRÓ-ELEKTROMOS-H28-MLS-POWER

MASTER
Leírás: Rendkívül erős fúrókalapács, aktív rezgéscsillapítással és cserélhető fúrótokmánnyal, ideális sorozatos fúrásokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Diamond hammer drill EDSB 160-E

IMPDRL-EL-DIA-EDSB160-E

MASTER
Leírás: Robust diamond impact drill with anti-vibration handle and powerful 1500 watt motor
Mennyiség: 1 x