Electric orbital sander ESS 100-MULTI
Electric orbital sander ESS 100-MULTI
Ürün no. 57077020
EAN 4065746534260
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 180 W |
Güç çıkışı | 180 W |
Min./maks. rölanti devri | 0-12000 1/min |
Min./maks. rölanti dairesel hızı | 0-24000 1/min |
Yük altında min./maks. dönme hızı | 0-12000 1/min |
Salınım çapı | 1.6 |
Uzunluk x genişlik | 296 x 101 mm |
Makine ağırlığı | 1,2 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!