Electric orbital sander ESS 100-MULTI
Electric orbital sander ESS 100-MULTI
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 180 W |
Nytteeffekt | 180 W |
Min./maks. tomgangsturtall | 0-12000 1/min |
Min./maks. kretshastighet i tomgang | 0-24000 1/min |
Min./maks. kretshastighet under belastning | 0-12000 1/min |
Svingdiameter | 1,6 mm |
Lengde x bredde | 296 x 101 mm |
Maskinvekt | 1,2 kg |
Kabellengde | 4 m |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.