Electric grinding file ESF 500-E Universal
Electric grinding file ESF 500-E Universal
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 600 W |
Min./maks. tomgangsturtall | 3000-8200 o/min |
Min./maks. hastighet | 6,5-15,5 m/s |
Min./maks. holdekraft | 40-90 N |
Omkrets til slipebånd | 520 mm |
Min./maks. slipebåndbredde | 3-19 mm |
Maskinvekt | 1800 g |
Kabellengde | 3 m |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.