Elbil-verktøyvogn BASIC 8.8, sperrestolpeholder
Verktøyvogn Basic elbil, stolpeholder
SPERRESTOLPE OPPHENGSSETT FOR ELBILVOGN
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Organisering og effektivitet på verkstedet: Den todelte sperrestolpeholderen gir oversiktlig og effektiv lagring av stolpene slik at man alltid har de tilgjengelig ved reparasjon og service av elbiler.
- Gir plass til opptil seks sperrestolper: Med plass til 6 stk. Ø: 50 mm sperrestolper hjelper holderen deg til å holde verkstedet ryddig.
- Enkel installasjon og praktisk oppbevaring: Medfølgende skruer gjør installasjon enkelt, og gulvplatene til sperrestolpene oppbevares praktisk i de nederste skuffene på elbilvognen.
Tilbehør kun egnet for verkstedvogn art.nr. 0962 647 101
Egnet for verkstedtralle | Basic 8.8 |
Bredde | 320 mm |
Høyde | 280 mm |
Dybde | 81,5 mm |
Farge | Jetsvart RAL 9005, strukturert |