Elastisk forgreningsklemme
Elastisk forgreningsklemme
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. trådtverrsnitt | 1,5-4 mm² |
Antall elektriske poler | 12 STK |
Nominell strømstyrke | 32 A |
Nominell spenning | 450 V/AC/DC |
Flammehemmende | 850 °C |
Maks. kontinuerlig driftstemperatur | 85 °C |
Materiale | Polyamid - PA |
EN-standard | 60998 |
Min. trådtverrsnitt | 1.5 mm² |
Maks. trådtverrsnitt | 4 mm² |