Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Elágazó csatlakozó süllyesztett 12 V LED izzóhoz

Elágazó csatlakozó süllyesztett 12 V LED izzóhoz

Cikksz. 0976502227
EAN 4046777022353
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
With LED A plug-in system
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

12 V/DC

Kimeneti feszültség

12 V/DC

Anyag

Műanyag

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fekete

Csatlakozótípus

Csatlakozórendszer LED A

Csatlakozótípus (primer)

Csatlakozórendszer LED A

Csatlakozótípus (szekunder)

Csatlakozórendszer LED A

Kábelhossz (primer)

200 mm

Hosszúság

38 mm

Szélesség

55 mm

Magasság

9.5 mm

Csatlakozók száma

1 darab

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transzformátor, 12 V, LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XW45XH11

For 12V LED lights
x 1 db