El vericisi W-FS
El vericisi W-FS
Ürün no. 0688908015
EAN 4056807851075
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Plastik |
Renk | Gümüşi, Siyah |
Uzunluk | 60 mm |
Genişlik | 35 mm |
Yükseklik | 12 mm |
Çalışma voltajı | 3 V |
Min./maks. bağıl hava nemi | 20-90 % |
Min. çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. çalışma sıcaklığı | 40 °C |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Lityum |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Telsiz frekansı | 868,3 MHz |
İnşaatta maks. aralık | 10 m |
Açık alanda maks. mesafe | 10 m |
Akım tüketimi | 20 mA |
Bekleme konumu akım tüketimi | 5 µA |
Min. bağıl hava nemi | 20 % |
Maks. bağıl hava nemi | 90 % |
Entegre anten ile | Evet |