El. døråpner type RA med låsefunk. og frigjøring
El. døråpner type RA med låsefunk. og frigjøring
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for | Tredører |
Brannbeskyttelse sertifisert | Nei |
Med opplåsingsmekanisme | Ja |
Med låsemekanisme | Ja |
DIN-retning | DIN R/L |
Materiale | Stål/zamak |
Overflate | Galvanisert |
Min./maks. nominell spenning | 6 / 12 V/AC/DC |
Min./maks. nominell strømstyrke | 0,65-1,53 A |
Elektrisk motstand | 6.5 Ohm |
Høyde | 76 mm |
Bredde | 28,7 mm |
Tykkelse | 20,5 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.