Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

El. døråpner type R med frigjøring

El. døråpner type R med frigjøring

Art.-nr. 0688505730
EAN 4045727807514
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
Radius latch with release
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for

Tredører
Plastdører
Metal doors

Brannbeskyttelse sertifisert

Nei

Med opplåsingsmekanisme

Ja

Med låsemekanisme

Nei

DIN-retning

DIN R/L

Materiale

Stål/zamak

Overflate

Sinkbelagt

Min./maks. nominell spenning

6 / 12 V/AC/DC

Min./maks. nominell strømstyrke

0,65-1,53 A

Elektrisk motstand

6.5 Ohm

Høyde

76 mm

Bredde

28,7 mm

Tykkelse

20,5 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Vinklet sluttstykke for elektrisk døråpner

ANGLLOKPLT-(F.DROPN-EL)-R-SILVR-4-9-10

For use with electric strikes
x 1 Ant.
Vinklet sluttstykke for elektrisk døråpner

ANGLLOKPLT-(F.DROPN-EL)-L-SILVR-4-9-10

For use with electric strikes
x 1 Ant.