El. ajtónyitó, SA-típ. reteszelővel/kireteszelővel
El. ajtónyitó, SA-típ. reteszelővel/kireteszelővel
Cikksz. 0688505720
EAN 4011231599535
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Felhasználható | Falcolt és falcolatlan faajtók |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Kioldó mechanizmussal | Igen |
Reteszeléssel | Igen |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Anyag | Acél/cinköntvény |
Bevonat | Horganyzott |
Min./max. névleges feszültség | 6 / 12 V/AC/DC |
Min./max. névleges áramerősség | 0,65-1,53 A |
Elektromos ellenállás | 6,5 Ohm |
Magasság | 76 mm |
Szélesség | 28,7 mm |
Vastagság | 20,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!