Eksosmonteringspasta
Eksosmonteringspasta
MONTERINGSPASTA FOR EKSOS TUBE 140 G
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ikke nødvendig med komplisert sveising
- Blir like hardt som metall på grunn av varmen fra eksosen
- Varmebestandig opptil ca. 800°C
- Tetter igjen permanent
- Motstandsdyktig mot slag og vibrasjoner
- Ikke utsatt for rust – derfor enkelt å demontere
Dataark(X)
Velegnet til montering eller bytte av eksoskomponenter og til forsegling av koblingspunkter.
Fjern løs rust og fett før bruk. Smør på monteringspastaen i pluggforbindelser, monter og fest eksoskomponenter.
Vekt av innhold | 140 g |
Farge | Grå |
Lukt | Luktfri |
Kjemisk base | Natriumsilikat |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Maks. temperaturbestandighet | 800 °C |
Tetthet | 1,71 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.